Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Cable Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Otras características
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Categoría - BDI
Idler Cable Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Idler Cable
Número del artículo del fabricante
5.5" 5/32" Cable Pulley
Número interno del fabricante
RA5501
Descripción larga
Cable; 0.669" Bore; 5/32" Cable Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.22" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Diámetro del cable
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.472pulgadas | 12milímetros
Diámetro externo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Ancho de la cara
0.22 pulgadas | 5.588 milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros