Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUE-ARM
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
7.5HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
Valor de clasificación de entrada más µ
7.5HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Otras características
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TXT215AT,ATV TAPER BUSH REDUCER
Número interno del fabricante
242082
Descripción larga
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Diámetro del eje de entrada
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1-1/8 To 1-15/16 pulgadas | 28.575 To 49.213 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Longitud total
9.55 pulgadas | 242.57 milímetros
Altura total
11.41 pulgadas | 289.814 milímetros
Distancia entre centro
3.75pulgadas | 95.25milimetros
Ancho total
8.38 pulgadas | 212.852 milímetros
Longitud del eje de entrada
3.59 pulgadas | 91.186 milímetros
Distancia del centro
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros