ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2326BUSH104

2326BUSH104

DODGE 2326BUSH104

Straight Bore Bushing kit; For Reducer Part Number TIGEAR2 20-26; 1-1/4" Bore

No parte

2326BUSH104

Nº de pieza de BDI

269477

PRECIO
$ 283.91 / CU
$ 300.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.113
UNSPSC
31171600
EAN
0782475907991
Tipo de parte
Straight Bore Bushing kit
Número de parte del reductor
TIGEAR2 20-26
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
1-1/4" Bore
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
kit
String de palabra clave
Straight Bore Bushing
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TIGEAR-2 S-BUSH. 1-1/4" 23,26
Peso/LBS
0.24912
Descripción larga
Straight Bore Bushing kit; For Reducer Part Number TIGEAR2 20-26; 1-1/4" Bore