ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

INCH DCR50 SCOOP 180 RAPTOR

INCH DCR50 SCOOP 180 RAPTOR

DODGE INCH DCR50 SCOOP 180 RAPTOR

Motor Scoop Mount; For Reducer Part Number DCR50; MAXUM

No parte

274801

Nº de pieza de BDI

22278683

PRECIO
$ 2,999.07 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
62.596
UNSPSC
31171700
EAN
0782477432545
Tipo de parte
Motor Scoop Mount
Número de parte del reductor
DCR50
Otras características
MAXUM
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Nombre
Mount
String de palabra clave
Motor Scoop
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
274801
Peso/LBS
138
Descripción larga
Motor Scoop Mount; For Reducer Part Number DCR50; MAXUM