26Q15L56
DODGE 26Q15L56
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
No parte
26Q15L56
Nº de pieza de BDI
272318
PRECIO
$ 1,731.85 / CU
$ 1,830.00 / CU
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
22.798
UNSPSC
26111537
EAN
0782475750139
Nombre comercial
TIGEAR-2
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
15:1
Montaje de carcasa
56C
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Left Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
3HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
117
Engrane
Worm
Serie del fabricante
26
Posición de montaje
Floor | Wall | Ceiling
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1610Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
3.62HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Torque de salida
1708In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
26Q15L56 TIGEAR-2 REDUCER
Número interno del fabricante
26Q15L56
Peso/LBS
65
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Altura total
8.76 pulgadas | 222.504 milímetros
Longitud total
9.37 pulgadas | 237.998 milímetros
Longitud del eje de salida
2.67 pulgadas | 67.818 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Distancia entre centro
2.63pulgadas | 66.802milimetros
Ancho total
8.88 pulgadas | 225.552 milímetros
Base al centro del eje de entrada
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Distancia del centro
2.63 pulgadas | 66.802 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.87 pulgadas | 72.898 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros