Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUE-ARM II
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
28.3HP
RPM de salida máxima nominal
68
Método de montaje
Shaft Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
68
Posición de montaje
Floor
Valor de clasificación de entrada más µ
28.3HP
Torque de salida
23946In-Lbs
Otras características
Single Reduction
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical-Bevel
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 26:1 Ratio; 250TC; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; MTA Series
Ancho total
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Distancia entre centro
0pulgadas | 0milimetros
Base al centro del eje de salida
8.44 pulgadas | 214.376 milímetros
Longitud total
31.5 pulgadas | 800.1 milímetros
Altura total
16.89 pulgadas | 429.006 milímetros