ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

180-0286

180-0286

WARNER ELECTRIC 180-0286

Shaft Bushing; 2-7/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

30178951

Nº de pieza de BDI

947497

PRECIO
$ 247.24 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.453
UNSPSC
23153100
EAN
0786582020253
Serie del buje
3030
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Descripción larga
Shaft Bushing; 2-7/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Diámetro externo
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Longitud hasta el barreno
3pulgadas | 76.2milímetros