ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

OMEGA ES5-RM METRIC ELEMENT

OMEGA ES5-RM METRIC ELEMENT

REXNORD OMEGA ES5-RM METRIC ELEMENT

Coupling Element; Elastomeric Coupling Type; 137MM Outside Diameter; Polyurethane; 89MM Between Shaft Ends; ES5-RM Coupling Size; 6600RPM Maximum Speed; 105Nm Torque

No parte

10287834

Nº de pieza de BDI

20309406

PRECIO
$ 321.86 / CU
$ 354.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.1
UNSPSC
31163000
EAN
0698210854942
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Element
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
ES5-RM
Velocidad máxima RPM
6600
torque
105Nm
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 140
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Element
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
Peso/LBS
2.399
Descripción larga
Coupling Element; Elastomeric Coupling Type; 137MM Outside Diameter; Polyurethane; 89MM Between Shaft Ends; ES5-RM Coupling Size; 6600RPM Maximum Speed; 105Nm Torque
Distancia entre las puntas del eje
3.504 pulgadas | 89 milímetros
Diámetro externo
5.394 pulgadas | 137 milímetros