ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GL 08A-3

160-3 SUP RIV 10'

TSUBAKI 160-3 SUP RIV 10'

Roller Chain; 160-3 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

No parte

160-3 SUP RIV 10FT

Nº de pieza de BDI

904001

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.766
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
160-3
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Otras características
Super Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Espesor de la placa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del rodillo
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Ancho del rodillo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la placa
1.898 pulgadas | 48.209 milímetros
Diámetro de la clavija
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros