ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RC80-1R

240H SUP RIV 10'

TSUBAKI 240H SUP RIV 10'

Roller Chain; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter

No parte

240H SUP RIV 10FT

Nº de pieza de BDI

904084

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.29
UNSPSC
31151603
EAN
0097039004642
Tamaño de la cadena
240
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Heavy
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Otras características
Super Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 240 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Ancho del rodillo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Altura de la placa
2.85 pulgadas | 72.39 milímetros
Diámetro del rodillo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Diámetro de la clavija
0.937 pulgadas | 23.8 milímetros
Espesor de la placa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros