ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50B95

08B40

MARTIN SPROCKET & GR 08B40

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 168.986MM Outside Diameter; 161.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

08B40

Nº de pieza de BDI

613412

PRECIO
$ 87.86 / CU
$ 226.85 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.15
UNSPSC
31171901
EAN
0697950397382
Tamaño de la cadena
08B-1
Número de dientes
40
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
60
Sin barreno
Yes
Otras características
Simplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
4.145
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 168.986MM Outside Diameter; 161.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
6.373 pulgadas | 161.87 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
6.653 pulgadas | 168.986 milímetros