ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60BTB40

08BTB45

MARTIN SPROCKET & GR 08BTB45

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 189.23MM Outside Diameter; 182.06MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

08BTB45

Nº de pieza de BDI

613369

PRECIO
$ 125.96 / CU
$ 325.22 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.451
UNSPSC
31171901
EAN
0697950409030
Tamaño de la cadena
08B-1
Número de dientes
45
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
1610
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Simplex Type | Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
3.219
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 189.23MM Outside Diameter; 182.06MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
7.168 pulgadas | 182.06 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-5/8 pulgadas | 14 To 42 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
7.45 pulgadas | 189.23 milímetros