ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

140S48H

140S48H

TSUBAKI 140S48H

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 27-3/4" Outside Diameter; 26.758" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

140S48

Nº de pieza de BDI

918074

PRECIO
$ 1,451.29 / CU
$ 3,046.84 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
70.76
UNSPSC
31171901
EAN
0097039160331
Tamaño de la cadena
140
Número de dientes
48
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
S2
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
76.726
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 27-3/4" Outside Diameter; 26.758" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro del paso
26.758 pulgadas | 679.653 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-7/8 To 4-3/16 pulgadas | 48 To 110 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro externo
27.75 pulgadas | 704.85 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros