ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

140S54H

140S54H

TSUBAKI 140S54H

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 31.096" Outside Diameter; 30.097" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

140S54

Nº de pieza de BDI

918075

PRECIO
$ 1,799.02 / CU
$ 3,776.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
87.997
UNSPSC
31171901
EAN
0097039168276
Tamaño de la cadena
140
Número de dientes
54
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
S2
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
94.432
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 31.096" Outside Diameter; 30.097" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro del paso
30.097 pulgadas | 764.47 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
31.096 pulgadas | 789.838 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-7/8 To 4-3/16 pulgadas | 48 To 110 milímetros