ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60BS23 1 1/4

40BS31 1 1/8

MARTIN SPROCKET & GR 40BS31 1 1/8

Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.217" Outside Diameter; 4.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

40BS31 1 1/8

Nº de pieza de BDI

619820

PRECIO
$ 84.47 / CU
$ 245.70 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.27
UNSPSC
31171901
EAN
0697950300665
Tamaño de la cadena
40
Número de dientes
31
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
2.88
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.217" Outside Diameter; 4.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro externo
5.217 pulgadas | 132.512 milímetros
Diámetro del paso
4.942 pulgadas | 125.53 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros