ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40BS70 7/8

40BS70 7/8

MARTIN SPROCKET & GR 40BS70 7/8

Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.433" Outside Diameter; 11.145" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

40BS70 7/8

Nº de pieza de BDI

620074

PRECIO
$ 135.01 / CU
$ 392.70 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.807
UNSPSC
31171901
EAN
0697950302829
Tamaño de la cadena
40
Número de dientes
70
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
10.8
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.433" Outside Diameter; 11.145" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
11.433 pulgadas | 290.398 milímetros
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del paso
11.145 pulgadas | 283.083 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros