ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60BS32 X 1.25IN SPLIT STAINLESS

60BS32 X 1.25IN SPLIT STAINLESS

MARTIN SPROCKET & GR 60BS32 X 1.25IN SPLIT STAINLESS

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

No parte

60BS32 X 1.25IN SPLIT STAINLESS

Nº de pieza de BDI

24857614

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.717
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
32
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Stainless Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Type
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
8.19458
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del paso
7.652 pulgadas | 194.35 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
8.065 pulgadas | 204.851 milímetros