ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50BS60 1 1/2

60BS58 1 5/8

MARTIN SPROCKET & GR 60BS58 1 5/8

Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.283" Outside Diameter; 13.853" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

60BS58 1 5/8

Nº de pieza de BDI

623320

PRECIO
$ 201.43 / CU
$ 585.90 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.159
UNSPSC
31171901
EAN
0697950309859
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
58
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
23
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.283" Outside Diameter; 13.853" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
14.283 pulgadas | 362.788 milímetros
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del paso
13.853 pulgadas | 351.866 milímetros