ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

80Q29H

80Q29H

MARTIN SPROCKET & GR 80Q29H

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

80Q29H

Nº de pieza de BDI

625302

PRECIO
$ 297.37 / CU
$ 690.36 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.17
UNSPSC
31171901
EAN
0697950124520
Tamaño de la cadena
80
Número de dientes
29
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
Q1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
12.6
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
9.795 pulgadas | 248.793 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/4 To 2-11/16 pulgadas | 18 To 65 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del paso
9.249 pulgadas | 234.93 milímetros