ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E60R40

E80Q15H

MARTIN SPROCKET & GR E80Q15H

Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

E80Q15H

Nº de pieza de BDI

608712

PRECIO
$ 483.67 / CU
$ 1,122.80 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.76
UNSPSC
31171901
EAN
0697950218953
Tamaño de la cadena
80-3
Número de dientes
15
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
Q2
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
8.1
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
4.81 pulgadas | 122.17 milímetros
Diámetro externo
5.304 pulgadas | 134.722 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 2-5/8 pulgadas | 25 To 70 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros