ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E60Q27H

E80Q16H

MARTIN SPROCKET & GR E80Q16H

Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

E80Q16H

Nº de pieza de BDI

608713

PRECIO
$ 495.90 / CU
$ 1,151.22 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.655
UNSPSC
31171901
EAN
0697950218960
Tamaño de la cadena
80-3
Número de dientes
16
Número de filas de dientes
3
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
Q2
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
9.3
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
5.627 pulgadas | 142.926 milímetros
Diámetro del paso
5.126 pulgadas | 130.2 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 2-5/8 pulgadas | 25 To 70 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros