ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H80SF30

H80SF30

TSUBAKI H80SF30

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

H80SF30

Nº de pieza de BDI

920303

PRECIO
$ 230.59 / CU
$ 484.07 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.262
UNSPSC
31171901
EAN
0097039381965
Tamaño de la cadena
80
Número de dientes
30
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
SF
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
QD Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
11.60954
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
10.114 pulgadas | 256.896 milímetros
Diámetro del paso
9.567 pulgadas | 243 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-15/16 pulgadas | 25 To 65 milímetros