ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

08B-3 SD C/L

08B-3 SD C/L

RENOLD 08B-3 SD C/L

Chain Link; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

No parte

08B-3 SD C/L

Nº de pieza de BDI

1469224

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.06
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
08B-3
Construcción básica
Riveted
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Standard Duty
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Descripción larga
Chain Link; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Espesor de la placa
0.061 pulgadas | 1.55 milímetros
Altura de la placa
0.461 pulgadas | 11.7 milímetros
Diámetro de la clavija
0.175 pulgadas | 4.45 milímetros
Diámetro del rodillo
0.335 pulgadas | 8.51 milímetros
Ancho del rodillo
0.305 pulgadas | 7.75 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros