ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

06B-1

08B RIV GY 10FT

RENOLD 08B RIV GY 10FT

Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

No parte

GY08B1X10FT

Nº de pieza de BDI

17282044

PRECIO
$ 332.77 / Crate
$ 442.80 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.166
UNSPSC
31151603
EAN
0673766000043
Tamaño de la cadena
08B
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Synergy Series
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.47
Descripción larga
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.305 pulgadas | 7.75 milímetros
Diámetro del rodillo
0.335 pulgadas | 8.51 milímetros
Altura de la placa
0.461 pulgadas | 11.7 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro de la clavija
0.175 pulgadas | 4.45 milímetros
Espesor de la placa
0.061 pulgadas | 1.55 milímetros