ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

100-2H SUP C/L

100-2H SUP C/L

TSUBAKI 100-2H SUP C/L

Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

No parte

100-2HSUPERCL

Nº de pieza de BDI

22383438

PRECIO
$ 55.03 / CU
$ 91.63 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.34
UNSPSC
31151609
EAN
0097039291158
Tamaño de la cadena
100-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Heavy
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Super Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
100-2HSUPERCL
Peso/LBS
0.75
Descripción larga
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Altura de la placa
1.185 pulgadas | 30.099 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de la clavija
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros