ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40-1

100H RIV 10FT

RENOLD 100H RIV 10FT

Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter

No parte

100H1X10FT

Nº de pieza de BDI

17281140

PRECIO
$ 861.11 / Crate
$ 1,145.40 / Crate

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.644
UNSPSC
31151603
EAN
6623900525271
Tamaño de la cadena
100
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Heavy
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
3.225
Descripción larga
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.376 pulgadas | 9.55 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor de la placa
0.189 pulgadas | 4.801 milímetros
Ancho del rodillo
0.744 pulgadas | 18.9 milímetros
Altura de la placa
1.18 pulgadas | 29.972 milímetros