ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60 E1 RIV 737 PITCH CHAIN INCL OL CL

100H SUP RIV 10'

TSUBAKI 100H SUP RIV 10'

Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

No parte

100HSUPERRB

Nº de pieza de BDI

904057

PRECIO
$ 1,203.25 / Crate
$ 2,003.60 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.4
UNSPSC
31151603
EAN
0097039184740
Tamaño de la cadena
100
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Heavy
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Otras características
Super Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Espesor de la placa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Altura de la placa
1.185 pulgadas | 30.099 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros