ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RSC-120H-1R-10FT ; D0231

140 RIV 10.208FT

RENOLD 140 RIV 10.208FT

Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

No parte

140A1X10FT

Nº de pieza de BDI

17281294

PRECIO
$ 1,164.15 / Crate
$ 1,548.50 / Crate

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.796
UNSPSC
31151603
EAN
0673766039517
Tamaño de la cadena
140
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
23.796
Descripción larga
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Altura de la placa
1.663 pulgadas | 42.24 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la placa
0.221 pulgadas | 5.613 milímetros
Ancho del rodillo
0.993 pulgadas | 25.22 milímetros
Diámetro de la clavija
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros