ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

35-2TW RIV 10'

35-2TW RIV 10'

TSUBAKI 35-2TW RIV 10'

Roller Chain; 35-2 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

No parte

35-2TWRB

Nº de pieza de BDI

22372752

PRECIO
$ 169.40 / Crate
$ 282.20 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.204
UNSPSC
31151603
EAN
0097039213716
Tamaño de la cadena
35-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
35-2TWRB
Peso/LBS
0.46
Descripción larga
Roller Chain; 35-2 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del rodillo
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Altura de la placa
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Diámetro de la clavija
0.141 pulgadas | 3.581 milímetros
Ancho del rodillo
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Espesor de la placa
0.05 pulgadas | 1.27 milímetros