ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40 RIV PRC 50FT

40 RIV SD 50FT

RENOLD 40 RIV SD 50FT

Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 15/32" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

No parte

SD40A1R50FT

Nº de pieza de BDI

19304795

PRECIO
$ 194.92 / REEL
$ 252.50 / REEL

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.761
UNSPSC
31151603
EAN
6623901264681
Tamaño de la cadena
40
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
50
Cantidad mínima del pedido
50
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Standard Duty
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.417
Descripción larga
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 15/32" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.309 pulgadas | 7.85 milímetros
Diámetro del rodillo
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.059 pulgadas | 1.499 milímetros
Altura de la placa
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros