ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BL1066-PL

BL1066-PL

TSUBAKI BL1066-PL

Chain Link; BL1066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

No parte

BL1066-PL

Nº de pieza de BDI

904215

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.354
UNSPSC
31151609
EAN
0097039435200
Tamaño de la cadena
BL1066-3
Construcción básica
Riveted 6X6 Lacing
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
3
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; BL1066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la placa
1.185 pulgadas | 30.099 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Espesor de la placa
0.189 pulgadas | 4.801 milímetros