ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2040 NP O/L

C2040 NP O/L

RENOLD C2040 NP O/L

Chain Link; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Straight; 0.157" Pin Diameter

No parte

C2040VNS12I

Nº de pieza de BDI

21831374

PRECIO
$ 9.80 / CU
$ 13.03 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31151609
EAN
6623901414659
Tamaño de la cadena
C2040
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Double Pitch Conveyor
Número de cordones
1
Material
Nickel Plated Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.033
Descripción larga
Chain Link; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Straight; 0.157" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.309 pulgadas | 7.85 milímetros
Espesor de la placa
0.059 pulgadas | 1.499 milímetros
Diámetro de la clavija
0.157 pulgadas | 3.988 milímetros
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Altura de la placa
0.465 pulgadas | 11.811 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros