ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E085B-1C/L

RS100-SUP-H-1-CL

TSUBAKI RS100-SUP-H-1-CL

Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

No parte

100HSUPERCL

Nº de pieza de BDI

904055

PRECIO
$ 25.00 / CU
$ 41.61 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.145
UNSPSC
31151609
EAN
0097039184771
Tamaño de la cadena
100
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Heavy
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Super Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
1.185 pulgadas | 30.099 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Espesor de la placa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Diámetro de la clavija
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros