ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

US196R COT A-2 ATT EV PT

US196R COT A-2 ATT EV PT

TSUBAKI US196R COT A-2 ATT EV PT

Roller Chain; US196R Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter

No parte

US196R COT A-2 ATT EV PT

Nº de pieza de BDI

23069334

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
US196R
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Straight
Otras características
With A-2 Attachment
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; US196R Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro de la clavija
0.44 pulgadas | 11.176 milímetros
Diámetro del rodillo
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Paso de la cadena
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho del rodillo
1.12 pulgadas | 28.448 milímetros
Altura de la placa
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros