ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

US3011C39 W/HUB TO ACCOMMODATE

US3011C39 W/HUB TO ACCOMMODATE

TSUBAKI US3011C39 W/HUB TO ACCOMMODATE

Roller Chain; 3011 Chain Size; Cottered; 3.067" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.63" Roller Diameter; 1.559" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter

No parte

US3011C39 W/HUB TO ACCOMMODATE

Nº de pieza de BDI

22322761

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171902
Tamaño de la cadena
3011
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Drive
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Straight
Otras características
Heavy Duty Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 3011 Chain Size; Cottered; 3.067" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.63" Roller Diameter; 1.559" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
1.559 pulgadas | 39.6 milímetros
Diámetro del rodillo
1.63 pulgadas | 41.402 milímetros
Altura de la placa
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Paso de la cadena
3.067 pulgadas | 77.9 milímetros
Espesor de la placa
0.38 pulgadas | 9.652 milímetros