DODGE
F4B-SXV-103 FLANGED BLOCK BEARING
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
85,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
P2B-DL-207 PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
397,84 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6304ZZC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 20MM BOREX52MM ODX15MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
P2B-IP-115R IMPERIAL IP PALIER A SEMELLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
650,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
FB-23 FLANGE BLOCK BALL BEARING ; 1-7/16" BORE 3-BOLT
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
319,76 $ / Chaque
DISPONIBLE