SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
37 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageFinished Bore
REXNORD
NS7700 18T 1 1/4IN ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-60-3
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS10 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 10T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.299" Outside Diameter; 2.023" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

RINGBALL
AK27X5/8 ; POULIE FONTE FINITION ALESAGE
5/8" Bore; 1 Groove; 2.7" OD; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 2.16" Pitch Minimum; 2-1/2" Pitch Maximum; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

REXNORD
NS815 25T 1 1/2 ; FENTE N/G 614-31-11
Sprocket; Conveying Chain; 1-1/2" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic; Split; With Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
328,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS40 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 40T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ