SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
121 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsFavoris
MCGILL
CCFE 1 1/2 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/2" RLR DIA 7/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
74,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

TIMKEN
RCJ2 3/16 BRIDE UNIT ; 2-3/16" BORE 7.2" BOLT CIRCLE 4 BOULON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
351,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
CRSEAL 13651 / 1.375X2.125X0.313 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

SEALMASTER
MP-31 PILLOW BLOCK BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 2-1/2" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
378,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

TIMKEN
29675-20024 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE CONE
Bearing Cone; 29675 Basic Number; Standard Precision; 2-3/4" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ