REXNORD
ZFS9208 ; FLANGE BLOCK W/ADAPTER BEARING
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
ZF9208 ; FLANGE BLOCK W/ADAPTER BEARING
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REXNORD 12B-2 RIV
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI