BOSTON GEAR
LTHB-1 ENGRENAGES EN A VIS SANS FIN ; 7/16" PITCH DIA 32 DP 11/16" FACE
Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 11/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
GB1050A VIS SANS FIN ENGRENAGE ; 1.667" PITCH DIA 12 DP 1/2" FACE
Worm Gear; 1.667" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
PA5-028DF090 ALU HEURE COURROIE POULIE ; ALUMINUM
Synchronous Pulley; 0.354" Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; PA Belt Style; 28 Teeth; 0.546" Face Width; Rough Bore; 1-7/8" Flange OD; 1.709" Outside Diameter; 1.754" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
NB16B ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; 1" PITCH DIA 16 DP 1/2" FACE
Spur Gear; 1" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.81" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
L103Y ACIER ENGRENAGE CONCOURANT ; 2" PITCH DIA 10 DP
Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.62" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI