BOSTON GEAR
F718-15-B5-J REDUCTEUR DE VITESSE ; NON RETURNABLE RIGHT ANGLE 56C
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 281,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
LTHB-1 ENGRENAGES EN A VIS SANS FIN ; 7/16" PITCH DIA 32 DP 11/16" FACE
Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 11/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
F713-20-B5-J REDUCTEUR DE VITESSE ; NON RETURNABLE RIGHT ANGLE 56C
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 017,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
FC20-1 ACIER COUPLAGE
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2" Outside Diameter; 1.438" Length Thru Bore; FC20 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 1000 | Rubber 250 | Polyurethane 470In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
168,94 $ / Chaque
DISPONIBLE