MARTIN SPROCKET & GR
35A48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 48T 19/32" MIN PLAIN A PLATE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.946" Outside Diameter; 5-47/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
41A48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
B848-3 BEVEL GEAR ; 6.05" PITCH DIA 8 DP PITCH
Bevel Gear; 6.05" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
406,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
8MX48S12-2012 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 8MM BELT PITCH 48 TEETH 12MM BELT WIDTH
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 48 Teeth; 0.57MM Face Width; Bushed; 4.749MM Outside Diameter; 4.812MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E08B48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 48 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 201.371MM Outside Diameter; 194.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI