SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
20 articles ont été trouvés
MarqueREXNORDDiamètre de rouleau - Pouces0.313
REXNORD
C2040 O/L ; OFFSET LINK REX
Chain Link; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,58 $ / Chaque

QTÉ

REXNORD
C2040PCR10BX ; C2040 PC RIV 10 BTE
Roller Chain; C2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,16 $ / Pied

QTÉ

REXNORD
40 OFFSET LK ; OFFSET LINK 084927-B25
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,81 $ / Chaque

QTÉ

REXNORD
40PCR10BX ; POR 40 PC RIV 10 BX
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

REXNORD
40 A-1 CONN LK ; CONNECTION LIAISON REX
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,15 $ / Chaque

QTÉ