SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,347 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
6219-2Z/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
389,55 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
6220-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
478,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
3215 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
672,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
CRSEAL 28687/ 2.875X3.751X0.438 CRWHA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 2-7/8" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
CRSEAL 11545 / 1.156X2X0.25 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-5/32" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ