TSUBAKI
H12A24 X 19MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 156.134MM Outside Diameter; 145.95MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H10A24 X 16MM RSB
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 130.124MM Outside Diameter; 121.62MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D200A24 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.49" Outside Diameter; 19.153" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H50A24 ; SPROCKET SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D140A24 ; PIGNON SB 1 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.343" Outside Diameter; 13.407" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI