TSUBAKI
120A60 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.522" Outside Diameter; 28.661" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI 40A60SS X 23/32 RSB
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
200A60 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 49.202" Outside Diameter; 47.768" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
16A60 X 32MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 499.897MM Outside Diameter; 485.33MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
20A60 X 40MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 624.865MM Outside Diameter; 606.66MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI