LOCTITE
234204 ; ANTIGRIPPANT C5-A CU 2.5LB
Anti-Seize Compound; Copper Grade; Can; Paste; Original Equipment | Maintenance | Equipment Associated with Petroleum Chemical | Steel Mill | Power Plant | Marine | Foundry; Copper; 2.5 Lb
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
143,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS60 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 60T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6209LLUC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 45MM ID 85MM OD 19MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 28687/ 2.875X3.751X0.438 CRWHA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 2-7/8" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,87 $ / Chaque
DISPONIBLE