SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6,557 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
BROWNING
307SMTP15 SHAFT MOUNT REDUCER
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21 006,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

LOCTITE
234204 ; ANTIGRIPPANT C5-A CU 2.5LB
Anti-Seize Compound; Copper Grade; Can; Paste; Original Equipment | Maintenance | Equipment Associated with Petroleum Chemical | Steel Mill | Power Plant | Marine | Foundry; Copper; 2.5 Lb
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
143,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
17

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS60 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 60T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NTN
6209LLUC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 45MM ID 85MM OD 19MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

SKF
CRSEAL 28687/ 2.875X3.751X0.438 CRWHA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 2-7/8" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ