SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,021 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
BROWNING
22LG075 TIMING PULLEY ; 3/8" PITCH 22 TEETH L
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" Outside Diameter; 2-5/8" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
160,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NTN
6006ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM ID 55MM OD 13MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

NTN
UCP210-115D1 PILLOW BLOCK BEARING ; 1-15/16" BORE 2-1/4" BASE-CTR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
125,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
15

QTÉ

DODGE
2525B TL ADAPTATEUR
4-1/8" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 2525 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Cast Iron; 2-1/2" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
221,71 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TB WOODS
WE30 SHAFT COUPLING
8.41" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 2.99" Between Shaft Ends; 4.55" Width; WE30 Size or Series; 5800 Max Speed; 3650In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
800,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ