TSUBAKI
160-2CL ; 160-2 MAILLON CONN
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
D160A22 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D160A19 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.186" Outside Diameter; 12.152" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D160C35 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23-27/64" Outside Diameter; 22.312" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D160A23 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.752" Outside Diameter; 14-11/16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI